Beli thermometer infrared kmt003 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. JTC Bearing Puller 3 Jaws Gear (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp599.900

    JTC Bearing Puller 3 Jaws Gear (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Made from Chrome Vanadium material and forging
  4. JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp3.599.900

    JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
    • Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 5/8×18UNF
  5. JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Mulai

    Rp999.900

    JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A Type
    Deskripsi:
    2 Arm Gear Puller (USA Type)
  6. TEKIRO Magnetic Treker
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Magnetic Treker
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  8. JTC Hydraulic Gear Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp7.399.900

    JTC Hydraulic Gear Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutch
    Mulai

    Rp149.900

  10. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  11. JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    • Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 1/2×13UNF
  12. Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mm
    atribut:
    • Number of Jaws: 2
    • Weight Each: 3.9?kg
    • Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
  13. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  14. JTC Hydraulic Bearing Separator Puller Kit (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp6.099.900

    JTC Hydraulic Bearing Separator Puller Kit (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  15. MILWAUKEE Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp4.399.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    These battery-powered impact wrenches are made by Milwaukee. Impact wrenches have a square drive and use impact-rated sockets to drive nuts and bolts. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
Daftar Harga thermometer infrared kmt003 Terbaru October 2026
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
American Tool 3 Jaws Puller Germany New TypeRp119.900
TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Rp109.900
JTC Bearing Puller 3 Jaws Gear (Alat Penarik Laher)Rp599.900
JTC JTC 3 Jaws Internal & External Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)Rp3.599.900
JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A TypeRp999.900
TEKIRO Magnetic TrekerRp149.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
MAXPOWER Unitary Hydraulic PullerRp1.399.900
American Tool Armature Bearing Puller (Treker Bearing)Rp129.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)